{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964168 | |
Manufacturer number | 203510 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
on request
På lager
96 styck i lager
NOK 284,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
196 styck i lager
NOK 554,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
284 styck i lager
NOK 718,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
118 styck i lager
NOK 758,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,035 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |