{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203510 20 | |
EAN / GTIN | 4045197964212 | |
Manufacturer number | 203510 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 1 714,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 3 550,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 4 900,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 3 942,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |