{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,055 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203246 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252496 | |
Manufacturer number | 203246 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 20 mm
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 2 401,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 5 296,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 2 572,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | röd | röd | röd |
totallängd L | 104 | 104 | 104 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | e8 | h10 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |