{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,05 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203246 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252489 | |
Manufacturer number | 203246 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 16 mm
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 635,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
236 styck i lager
NOK 3 722,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 1 779,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning |
totallängd L | 92 | 92 | 92 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Skärlängd Lc | 32 | 36 | 32 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |