{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Fräsanvändning | Mono-fräsning med hög precision 90° | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,02×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203214 6 | |
EAN / GTIN | 4067263100362 | |
Manufacturer number | 203214 6 |