{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203034 4 | |
EAN / GTIN | 4045197718532 | |
Manufacturer number | 203034 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
MasterSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 4 mm GARANT
on request
På lager
420 styck i lager
NOK 529,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 606,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
148 styck i lager
NOK 335,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 591 styck i lager
NOK 293,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 911,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
226 styck i lager
NOK 487,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | ||
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | ||
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | ||
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |