{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203034 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718587 | |
Manufacturer number | 203034 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() MasterSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 12 mm GARANT
on request
På lager
205 styck i lager
NOK 1 177,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 1 367,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
429 styck i lager
NOK 828,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 233 styck i lager
NOK 708,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |