{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203015 4 | |
EAN / GTIN | 4045197772862 | |
Manufacturer number | 203015 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC 4 mm
on request
På lager
1 219 styck i lager
NOK 443,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
540 styck i lager
NOK 567,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
329 styck i lager
NOK 561,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
95 styck i lager
NOK 567,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 171 styck i lager
NOK 305,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,4×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,1×D | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Färgring | blå | blå | blå | blå | blå |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
totallängd L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Skärlängd Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Spiralvinkel | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |