{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203015 12 | |
EAN / GTIN | 4045197773111 | |
Manufacturer number | 203015 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
on request
På lager
1 518 styck i lager
NOK 1 139,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
441 styck i lager
NOK 1 445,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
128 styck i lager
NOK 1 445,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
951 styck i lager
NOK 768,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | h10 | e8 |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |