{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 46 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,35 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202999 16 | |
EAN / GTIN | 4062406233709 | |
Manufacturer number | 202999 16 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 4 286,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 2 554,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
130 styck i lager
NOK 2 951,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 5 943,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 4 286,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 5 283,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 4 218,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | h6 | h6 | e8 | f8 | e8 | f8 |
Typ | N | W | W | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |