{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203016 16 | |
EAN / GTIN | 4045197551115 | |
Manufacturer number | 203016 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs med invändig kylning HPC TiAlN 16 mm GARANT
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 5 913,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 2 541,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 2 936,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 4 264,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 4 197,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | DLC | TiSi | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | blå | gul | gul | blå | blå |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Skärlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h6 | h6 | f8 | f8 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |