{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202680 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117786 | |
Manufacturer number | 202680 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs 8 mm HOLEX
on request
På lager
266 styck i lager
NOK 401,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 531,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 235 styck i lager
NOK 363,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
232 styck i lager
NOK 743,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | W | H | H |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |