{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202680 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117748 | |
Manufacturer number | 202680 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 3 mm HOLEX
on request
På lager
341 styck i lager
NOK 210,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
638 styck i lager
NOK 427,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 441 styck i lager
NOK 183,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
228 styck i lager
NOK 572,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
241 styck i lager
NOK 370,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 50 mm | 38 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skärlängd Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | N | W | H | W | H |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |