{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,3 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202305 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931429 | |
Manufacturer number | 202305 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 3,5 mm
on request
På lager
128 styck i lager
NOK 272,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
127 styck i lager
NOK 276,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 | 0,1 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |