{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202305 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931375 | |
Manufacturer number | 202305 1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 1,5 mm
on request
På lager
185 styck i lager
NOK 272,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
247 styck i lager
NOK 236,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 276,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning |
Invändig | nej | nej | nej |
Typ | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Skaftdiameter Ds | 3 | 3 | 3 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |