{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,7 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202290 16 | |
EAN / GTIN | 4045197865953 | |
Manufacturer number | 202290 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 16 mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 764,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 1 024,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 2 176,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 444,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 271,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 2 553,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Färgring | Utan | grön | Utan | blå | grön | grön |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tandantal Z | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,06 | 0,1 |