{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197113634 | |
Manufacturer number | 201650 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs TiAlN 16 mm HOLEX
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 1 013,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 2 587,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 042,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 2 417,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärlängd Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tandantal Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |