{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202264 12 | |
EAN / GTIN | 4045197864550 | |
Manufacturer number | 202264 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs 12 mm
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 668,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 668,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
104 styck i lager
NOK 528,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |