{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202264 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197864321 | |
Manufacturer number | 202264 1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-minifräs 1,5 mm
on request
På lager
1 275 styck i lager
NOK 247,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
240 styck i lager
NOK 247,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
719 styck i lager
NOK 192,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
totallängd L | 38 | 38 | 38 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Skaftdiameter Ds | 3 | 3 | 3 |