{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,1 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Manufacturer number | 202244 7,5 |