HM-fräs MTC 6 mm GARANT

Article no.: 202244 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
237 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 5,7 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HA
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,025 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202244 6
EAN / GTIN 4045197538086

Användningstabell

Alu
N
190
Alu (kortspånig)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Utan 45º skäreggsradie.
Utan 45º skäreggsradie.
Strl. 1–2 – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = e8.
Strl. 2,5–20M – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = h6.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 202002.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen