{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 62 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,4 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202019 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381097 | |
Manufacturer number | 202019 8 |