{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202014 8 | |
EAN / GTIN | 4062406126360 | |
Manufacturer number | 202014 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 8 mm
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 1 064,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 1 070,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
125 styck i lager
NOK 1 005,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
153 styck i lager
NOK 1 217,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 586,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
255 styck i lager
NOK 887,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | obelagd | DLC |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 42 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 45 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |