{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 8,8 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202012 9 | |
EAN / GTIN | 4062406126278 | |
Manufacturer number | 202012 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, obelagd, ⌀ e8 DC: 9mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 309,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 710,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 090,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
104 styck i lager
NOK 411,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 19 mm | 22 mm | 19 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | N | W | N |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |