GARANT Master Alu HM-pinnfräs DIN 6535 HSC, DLC, ⌀ DC: 6mm

Article no.: 201260 6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
120 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e6
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e6
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 38 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 20 mm
Friställningsdiameter D1 5,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 201260 6
EAN / GTIN 4062406281182
Manufacturer number 201260 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabila eggar.
Dimensioner motsvarande DIN 6527.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Fördel:

Mycket lugn gång som ger utomordentlig ytkvalitet.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen