{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 0,2 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201140 0,7X4 | |
EAN / GTIN | 4062406187033 | |
Manufacturer number | 201140 0,7X4 |