{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 0,7 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 1 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,48 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,016 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,02 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 1 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201140 0,5X1 | |
EAN / GTIN | 4045197912633 | |
Manufacturer number | 201140 0,5X1 |