{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid kantning | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 1,8 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,4 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201075 8K | |
EAN / GTIN | 4062406186555 | |
Manufacturer number | 201075 8K |