{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197106056 | |
Manufacturer number | 192445 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräs HSS-PM TiAlN 6 mm GARANT
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 576,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 596,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
170 styck i lager
NOK 564,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
112 styck i lager
NOK 546,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spiralvinkel | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 50 grad |
Tandantal Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |