Skrubbfräs HSS-PM TiAlN 14 mm GARANT

Article no.: 192445 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ js12 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: js12
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ js12
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 25 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 26 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,6 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,03 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 192445 14
EAN / GTIN 4045197106124
Manufacturer number 192445 14

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med avbackade tandade skär. Ändskärsgeometri för rampning. Universalfräs för valsfräsning eller för rampning och efterföljande konturfräsning.
För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Fördel:

Jämfört med fräsar med flera skär bättre spånavgång genom stora spånutrymmen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen