{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 400 mm | |
Tjocklek | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 50 mm | |
Tandantal Z | 100 | |
Delning t | 12 mm | |
Medbringarhål antal | 4; 4 | |
Medbringarhål diameter | 15; 14 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 80; 85 mm | |
Passar till sågfabrikat | Kaltenbach | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177255 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212096 | |
Manufacturer number | 177255 400X3/G |