{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 225 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 32 mm | |
Tandantal Z | 120 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 2 ; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 11; 9 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 45; 63; 50 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177255 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263211969 | |
Manufacturer number | 177255 225X2/K |