{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 275 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 140 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177250 275X2 | |
Manufacturer number | 177250 275X2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kapklinga medel 275X2 mm HOLEX |
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 959,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 1 193,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 1 164,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Passar till sågfabrikat | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS |
Delning t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tandantal Z | 140 | 140 | 140 | 140 |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |