{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 250 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 32 mm | |
Tandantal Z | 160 | |
Delning t | 5 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8,5; 11 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 45; 63 mm | |
Passar till sågfabrikat | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177250 250X2/K | |
Manufacturer number | 177250 250X2/K |