Tandning fint 50X3 mm

Article no.: 175000 50X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1837

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    50 mm
    Tjocklek 3 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 1837
    hål-⌀ 13 mm
    Tandantal Z 50
    Invändig nej
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 175000 50X3
    EAN / GTIN 4045197242754

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    37
    Stål < 750 N/mm²
    P
    22
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    DIN 1837 A fintandat med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.
    Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm ⌀ och mycket smala blad har en hålkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.

    Användningsdata:

    För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

    Anmärkning:

    Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen