Tandning fint 25X0,5 mm

Article no.: 175000 25X0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1837

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    25 mm
    Tjocklek 0,5 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 1837
    hål-⌀ 8 mm
    Tandantal Z 64
    Invändig nej
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 175000 25X0,5
    EAN / GTIN 4045197242099

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    37
    Stål < 750 N/mm²
    P
    22
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    DIN 1837 A fintandat med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.
    Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm ⌀ och mycket smala blad har en hålkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.

    Användningsdata:

    För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

    Anmärkning:

    Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen