{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | DLC | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i aluminiumgjutgods | 1,8 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | gul | |
Serie | Master Alu | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164405 10H7 | |
EAN / GTIN | 4062406282165 | |
Manufacturer number | 164405 10H7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |