{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | DLC | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 3,701 mm - 4,200 mm | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i aluminiumgjutgods | 0,6 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | gul | |
Serie | Master Alu | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164400 4 | |
EAN / GTIN | 4062406283629 | |
Manufacturer number | 164400 4 |