NC-brotsch 8,37 mm

Article no.: 162902 8,37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Tolerans: 0 / 0,005
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 8,37 mm
Beläggning obelagd
Tolerans 0 / 0,005
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 33 mm
Utkragningslängd L1 80 mm
totallängd L 117 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 162902 8,37
EAN / GTIN 4062406142940
Manufacturer number 162902 8,37

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Brotschar som 162900, men i 1/100-dimension.
NC-anpassat utförande motsvarande DIN 212 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Inga specialhållare krävs.
Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Toleransuppgifter:
Storlek 1,01 – 5,5: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,004 mm.
Storlek 5,51 – 12,05: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,005 mm.
Beställningsexempel:
Önskad diameter 6,24 mm - beställningsuppgift: Artikelnummer 162902 6,24.
Brotschen levereras med 6,24 mm i toleransklassen 0 / +0,005 mm.
Leveranstid allt efter tillgänglighet från lager eller efter högst en arbetsvecka.

Den diameter som behövs för önskad passning framgår av tabellen nedan (sida 231). Ofta kan man också med en enda brotsch täcka in ytterligare passningar, eftersom toleransmåtten kan överlappa varandra.

Anmärkning:

Brotschar i heltals. och 1/10-dimension för H7-passning se nr 162900.
Brotschar för diameter och passning enligt uppgift se nr 162951.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen