{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,86 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | 0 / 0,005 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 | 72 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162902 6,86 | |
EAN / GTIN | 4062406141431 | |
Manufacturer number | 162902 6,86 |