{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med e9 | |
⌀-Område | 8,631 mm - 9,200 mm | |
Ändsnitt | 3,5 mm | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 | 77 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162830 9 | |
EAN / GTIN | 4062406166434 | |
Manufacturer number | 162830 9 |