{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med e9 | |
⌀-Område | 6,701 mm - 7,200 mm | |
Ändsnitt | 2,5 mm | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162830 7 | |
EAN / GTIN | 4062406166397 | |
Manufacturer number | 162830 7 |