{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 23,6 mm | |
Skärlängd Lc | 210 mm | |
Utkragningslängd L1 | 230 mm | |
totallängd L | 354 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 162800 32 | |
EAN / GTIN | 4045197089441 | |
Manufacturer number | 162800 32 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |