• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Nithåls- brotsch 26 mm HOLEX

Article no.: 162800 26
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC k11 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 311
  • Spiralvinkel: 25
  • Tolerans nom.-⌀: k11
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 26 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 311
Spiralvinkel 25 grad
Tolerans nom.-⌀ k11
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀ vid skärfas 18,8 mm
Skärlängd Lc 180 mm
Utkragningslängd L1 197 mm
totallängd L 296 mm
Antal skär Z 4
morsekona MK storlek 3
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 162800 26
EAN / GTIN 4045197089403
Manufacturer number 162800 26
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Koniskt stigande skärfas på en längd av ca 3 × nominell ⌀. Mycket stabil genom den starka kärnan och den välvda skärryggen. Tunna spån tack vare spiralspåren och det efter storleken varierande antalet skär.
4 skär på strl 10 − 28 mm.
5 skär på strl 32 mm.

Användningsdata:

Används särskilt vid montering av komponenter med förskjutet liggande hål som måste upprymmas eller när nithål måste förstoras. Vid tryckkärlstillverkning används nithålsbrotschar i tryckluftsdrivna handborrmaskiner.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen