{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 37 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Justerområde ⌀ | 37 mm - 45 mm | |
Skärlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 325 mm | |
skaftstorlek □ | 20 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160600 37 | |
EAN / GTIN | 4045197250964 | |
Manufacturer number | 160600 37 |