Ställbara handbrotschar 18 mm GARANT

Article no.: 160600 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 18 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Justerområde ⌀ 18 mm - 21 mm
Skärlängd Lc 65 mm
totallängd L 178 mm
skaftstorlek □ 9 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 160600 18
EAN / GTIN 4045197250919
Manufacturer number 160600 18

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skäreggarna är avbackade och rundslipade.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen