{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkar-⌀ | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
tapp-⌀ | 3,9 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
För skruvstorlek | M3,5 | |
för hålets kvalitetsgrad | m | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Invändig | nej | |
förborrningshål-⌀ | 3,9 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 14 mm | |
Spetsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikkelkode | 156020 6,5X3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197087683 | |
Manufacturer number | 156020 6,5X3,9 |