{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkar-⌀ | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
tapp-⌀ | 5,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
För skruvstorlek | M5 | |
för hålets kvalitetsgrad | m | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Invändig | nej | |
förborrningshål-⌀ | 5,5 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 18 mm | |
Spetsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikkelkode | 156020 10X5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087720 | |
Manufacturer number | 156020 10X5,5 |