Konisk försänkare form C 60° TiAlN 8 mm GARANT

Article no.: 150845 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
194 styck i lager

Select article variation and quantity

Ytterdiameter Dc (mm) Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Utvändig ⌀ 8 mm
    Beläggning TiAlN
    Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Antal skär Z 3
    Norm DIN 334
    Skaft Cylindriskt skaft
    Invändig nej
    minsta försänkar-⌀ för hål från 2 mm
    totallängd L 50 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Steg- och konisk försänkare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 150845 8
    EAN / GTIN 4045197364746
    Manufacturer number 150845 8

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    90
    Alu (kortspånig)
    N
    43
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stål < 500 N/mm²
    P
    38
    Stål < 750 N/mm²
    P
    35
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    Uni
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

    Användningsdata:

    För vibrationsfri försänkning och avgradning.
    Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen