Konisk försänkare form C 60° TiAlN 10 mm GARANT

Article no.: 150845 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
146 styck i lager

Select article variation and quantity

Ytterdiameter Dc (mm) Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 10 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,5 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150845 10
EAN / GTIN 4045197364753
Manufacturer number 150845 10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
90
Alu (kortspånig)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spåren är slipade ur ett massiv ämne. Försänkarens kona och ytterdiameter är avbackade och skär lätt. Medger djupförsänkning med samma lätta och vibrationsfria bearbetning som vid avgradning eller försänkning.

Användningsdata:

För vibrationsfri försänkning och avgradning.
Särskilt lämpligt för försänkning av gängkärnhål och för försänkningar vid tillverkning av verktyg och fixturer.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen